Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048EJW33C2

  • ERIKS:13162867
  • Fabrikant:087796359215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.272,83/ stukexcl. btw

€ 3.960,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
33 kg