€ 3.120,66/ stukexcl. btw
€ 3.776,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1970 kN |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |