Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044EMW33C08

  • ERIKS:12613712
  • Fabrikant:087796191297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5.
Opslaan in lijst

€ 2.391,31/ stukexcl. btw

€ 2.893,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1970 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN