Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044EJW33C3

  • ERIKS:13162874
  • Fabrikant:087796313040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.992,76/ stukexcl. btw

€ 2.411,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
28.7 kg