Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23040EMW33C4

  • ERIKS:12843453
  • Fabrikant:087796024427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.498,81/ stukexcl. btw

€ 3.023,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1230 kN