Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23040EJW33C3

  • ERIKS:13162883
  • Fabrikant:087796356689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.595,65/ stukexcl. btw

€ 1.930,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1230 kN
Gewicht
22.1 kg