Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23036EMW33C5

  • ERIKS:13162886
  • Fabrikant:087796356238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.051,53/ stukexcl. btw

€ 2.482,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1480 kN
Dynamisch draaggetal
1020 kN
Gewicht
16.8 kg