Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23036EJW33

  • ERIKS:12613703
  • Fabrikant:087796299498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.248,37/ stukexcl. btw

€ 1.510,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1480 kN
Dynamisch draaggetal
1020 kN