Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23034EJW33C3

  • ERIKS:13162893
  • Fabrikant:087796290884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.066,30/ stukexcl. btw

€ 1.290,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1250 kN
Dynamisch draaggetal
858 kN
Gewicht
12.5 kg