Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032EJW33C3

  • ERIKS:13162902
  • Fabrikant:087796291089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 915,74/ stukexcl. btw

€ 1.108,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1040 kN
Dynamisch draaggetal
705 kN
Gewicht
9.3 kg