Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23030EMW33C4

  • ERIKS:12843401
  • Fabrikant:087796170094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.207,88/ stukexcl. btw

€ 1.461,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
911 kN
Dynamisch draaggetal
621 kN