Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028EJW33C4

  • ERIKS:12843381
  • Fabrikant:087796024151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 679,95/ stukexcl. btw

€ 822,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
802 kN
Dynamisch draaggetal
551 kN