Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028EJW33

  • ERIKS:12613685
  • Fabrikant:087796024137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 669,90/ stukexcl. btw

€ 810,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
802 kN
Dynamisch draaggetal
551 kN