Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23026EJW33C4

  • ERIKS:12843378
  • Fabrikant:087796223509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 601,98/ stukexcl. btw

€ 728,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
723 kN
Dynamisch draaggetal
518 kN