Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022EJW33

  • ERIKS:11512765
  • Fabrikant:087796200104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 389,89/ stukexcl. btw

€ 471,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
391 kN