Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22348EMBW525

  • ERIKS:12843330
  • Fabrikant:087796032750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15.520,14/ stukexcl. btw

€ 18.779,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
155 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3960 kN
Dynamisch draaggetal
3270 kN