Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22348EMBW33W45AC3

  • ERIKS:12613661
  • Fabrikant:087796028098
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 11.723,73/ stukexcl. btw

€ 14.185,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
155 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3960 kN
Dynamisch draaggetal
3270 kN