€ 11.723,73/ stukexcl. btw
€ 14.185,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 155 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3960 kN |
Dynamisch draaggetal | 3270 kN |