€ 7.382,76/ stukexcl. btw
€ 8.933,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 145 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3240 kN |
Dynamisch draaggetal | 2740 kN |