Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22340EMBW33W45AC4

  • ERIKS:12843314
  • Fabrikant:087796188921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.048,01/ stukexcl. btw

€ 8.528,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
138 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2930 kN
Dynamisch draaggetal
2470 kN