Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22340EJW33W45AC3

  • ERIKS:12722239
  • Fabrikant:087796153455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.500,66/ stukexcl. btw

€ 5.445,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
138 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2930 kN
Dynamisch draaggetal
2470 kN