Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338EMBW33C2

  • ERIKS:12843299
  • Fabrikant:087796027879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.328,57/ stukexcl. btw

€ 8.867,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2830 kN
Dynamisch draaggetal
2380 kN