Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338EJW33C3

  • ERIKS:13162912
  • Fabrikant:087796357679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.459,48/ stukexcl. btw

€ 5.395,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2830 kN
Dynamisch draaggetal
2380 kN
Gewicht
80 kg