Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22334EJW33C3

  • ERIKS:13162929
  • Fabrikant:087796357327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.252,77/ stukexcl. btw

€ 3.935,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2360 kN
Dynamisch draaggetal
2000 kN
Gewicht
59.9 kg