€ 2.781,21/ stukexcl. btw
€ 3.365,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2110 kN |
Dynamisch draaggetal | 1800 kN |