Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22330EMBW33C3

  • ERIKS:12613601
  • Fabrikant:087796138537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.865,98/ stukexcl. btw

€ 3.467,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1890 kN
Dynamisch draaggetal
1620 kN