Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22330EJW33C4

  • ERIKS:12843235
  • Fabrikant:087796315266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.424,15/ stukexcl. btw

€ 2.933,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1890 kN
Dynamisch draaggetal
1620 kN