€ 3.270,74/ stukexcl. btw
€ 3.957,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1890 kN |
Dynamisch draaggetal | 1620 kN |