€ 3.162,44/ stukexcl. btw
€ 3.826,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1670 kN |
Dynamisch draaggetal | 1450 kN |