Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22328EMW33

  • ERIKS:12613596
  • Fabrikant:087796138377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.309,25/ stukexcl. btw

€ 2.794,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1670 kN
Dynamisch draaggetal
1450 kN