€ 2.112,47/ stukexcl. btw
€ 2.556,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 93 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1410 kN |
Dynamisch draaggetal | 1250 kN |