Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324EMW33

  • ERIKS:11512700
  • Fabrikant:087796138063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.512,21/ stukexcl. btw

€ 1.829,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1210 kN
Dynamisch draaggetal
1080 kN