Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324EJW33C2

  • ERIKS:12843141
  • Fabrikant:087796138049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.725,75/ stukexcl. btw

€ 2.088,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1210 kN
Dynamisch draaggetal
1080 kN