€ 1.538,00/ stukexcl. btw
€ 1.860,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1050 kN |
Dynamisch draaggetal | 949 kN |