Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322EMW22C3

  • ERIKS:12843114
  • Fabrikant:087796315068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.538,00/ stukexcl. btw

€ 1.860,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1050 kN
Dynamisch draaggetal
949 kN