Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322EJW33

  • ERIKS:11512683
  • Fabrikant:087796027145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 982,12/ stukexcl. btw

€ 1.188,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1050 kN
Dynamisch draaggetal
949 kN