Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320EMW32W82

  • ERIKS:12722203
  • Fabrikant:087796315525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.150,32/ stukexcl. btw

€ 1.391,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
853 kN
Dynamisch draaggetal
768 kN