€ 1.150,32/ stukexcl. btw
€ 1.391,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 853 kN |
Dynamisch draaggetal | 768 kN |