Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22319EMW33C4

  • ERIKS:12843057
  • Fabrikant:087796234864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 958,41/ stukexcl. btw

€ 1.159,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
725 kN
Dynamisch draaggetal
663 kN