€ 958,41/ stukexcl. btw
€ 1.159,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 725 kN |
Dynamisch draaggetal | 663 kN |