Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22319EJW33C3

  • ERIKS:12613567
  • Fabrikant:087796026902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 612,01/ stukexcl. btw

€ 740,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
774 kN
Dynamisch draaggetal
694 kN