€ 838,12/ stukexcl. btw
€ 1.014,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 774 kN |
Dynamisch draaggetal | 694 kN |