Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318EMW33W82

  • ERIKS:12722196
  • Fabrikant:087796302037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 784,95/ stukexcl. btw

€ 949,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
659 kN
Dynamisch draaggetal
606 kN