Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318EJW33C2

  • ERIKS:12843024
  • Fabrikant:087796031005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 686,43/ stukexcl. btw

€ 830,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
659 kN
Dynamisch draaggetal
606 kN