Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22316EJW33W22C2

  • ERIKS:12842990
  • Fabrikant:087796233768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 534,88/ stukexcl. btw

€ 647,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
499 kN