Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315EJW33C4

  • ERIKS:12842964
  • Fabrikant:087796228993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 349,65/ stukexcl. btw

€ 423,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
478 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN