Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314EJW33C2

  • ERIKS:12842953
  • Fabrikant:087796299566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 404,36/ stukexcl. btw

€ 489,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
414 kN
Dynamisch draaggetal
395 kN