Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313EJW841C4

  • ERIKS:12842930
  • Fabrikant:087796252370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 261,17/ stukexcl. btw

€ 316,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
346 kN
Dynamisch draaggetal
344 kN