€ 257,31/ stukexcl. btw
€ 311,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 346 kN |
Dynamisch draaggetal | 344 kN |