€ 346,52/ stukexcl. btw
€ 419,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 307 kN |
Dynamisch draaggetal | 306 kN |